028S-Bset 六角軸タップセット 大西工業 49013063

028S-Bset 六角軸タップセット 大西工業 49013063
028S-Bset 六角軸タップセット 大西工業 49013063

六角軸タップセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本組)セット内容六角軸タップM4X0.7 M5X0.8 M6X1.0の3本セット注文コード49013063品番028S-Bset
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。

セット内容六角軸タップM4X0.7 M5X0.8 M6X1.0の3本セット質量(g)59トラスコ品番403-0931適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

六角軸タップセット
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49013063
2017-04-05
用途: 機械の電気部品取付
瀬尾製作所株式会社

六角軸タップM4X0.7 M5X0.8 M6X1.0の3本セットを購入
六角軸なので電ドルにワンタッチで取り付けできるので作業時間の
短縮になる。出来ればホルダーが付いていれば良かった

対象商品 : 49013054
2017-07-12
用途: ボルトを入れる前に入りやすくする為
建設業・工事業

文句なしの100点サイズ違いも、次回も、購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする