曜日別特売
5L-135 No.5L ロングドリル スターエム 49013176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5L-135 No.5L ロングドリル スターエム 49013176
5L-135 No.5L ロングドリル スターエム 49013176

No.5L ロングドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)13.5
シャンク径(Φmm)六角軸10
内容量1本注文コード49013176品番5L-135
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。

用途木材。240mm以上の深穴用全長(mm)500材質炭素鋼(S55C)サイズ13.5シャンク径(Φmm)六角軸10刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする