※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
No.5L ロングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
16
10.5
13.5
16
27
30
シャンク径(Φmm)
六角軸12
六角軸10
六角軸12
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49013185
品番
5L-160
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途
木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)
500
材質
炭素鋼(S55C)
サイズ
16
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
16
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下