9L-250 No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 49013544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9L-250 No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 49013544
9L-250 No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 49013544
9L-250 No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 49013544

No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)25
内容量1本注文コード49013544品番9L-250
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。

用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)サイズ25シャンク径(Φmm)六角軸12刃先径(Φmm)25有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
注意
※従来ドリルに比べバリが大きく出ます。大きめのサイズをご使用下さい。

商品説明動画

商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49013517
2022-04-19
用途: 木工品への穴あけ
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

12mm六角軸の商品で適合するソケット等も確認せずに購入しました。
6.35mm六角軸の形であったため、その後適合ソケット探しましたが、存在しませんでした。6.35mm、10mm軸対応まであるなら12mm軸も作ってほしかったです。電動ドリル等で使うなら、切込みを入れない方が強度的に強くなります。この12mm軸は中途半端な商品だと思いました。

対象商品 : 49013517
2022-04-28
用途: 木工の穴あけ
三菱重工機械システム株式会社建設業・工事業

ドリルチャックに付けるには強度的に不安。チャック内で空回りしてチャックが壊れそう。
強度見直して?

対象商品 : 49013501
2016-11-16
用途: 配線用穴あけ
建設業・工事業

なかなか切れ味がよいですが、釘を切っても、もう少し切れ味のよさが長続きすると嬉しいです。うーん使い勝手はよいと思いますが先っぽにもう少し根性がほしいかなあ....。

1が参考にしています
対象商品 : 49013501
2015-03-02
用途: 2x4の柱に穴あけに使用

穴等もすいすい開けられます いい買い物ができました
有難う御座います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする