GSIS 一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール ABC商会 49013797

一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(750mL)注文コード49013797品番GSIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
最後まで無駄なく使えます。
ガンタイプなので注入作業が容易です。

用途耐震補強のノロ止め材質ウレタン樹脂質量(kg)1グレータイプ一液型発泡体積(L)36~40トラスコ品番421-1723危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49013797
2018-03-23
用途: 壁のメンテナンス
その他業種

思った以上に扱いやすく、大変良い商品です。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする