SBX-A5H-BL 手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式) アイリスオーヤマ 49015434

 

SBX-A5H-BL 手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式) アイリスオーヤマ 49015434
SBX-A5H-BL 手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式) アイリスオーヤマ 49015434

手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49015434品番SBX-A5H-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,188

引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。
金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。
コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。
単体で取り外しても使用可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×180×125有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×150×90トラスコ品番403-0168材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.95ダークブルー容量(L)3.3収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×180×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015461
2021-06-15
用途: 事務所の小口現金保管

引出の中に入れて、上部から開けるのが最大の魅力です。
大変使いやすく、満足しています。

対象商品 : 49015434
2017-05-21
用途: 資金管理
自動車・二輪車・自転車関連業

紙幣トレイのしたに小物数点も保管したかったので、高さが高い方を購入しましたが、思ったよりも浅くあまり格納できませんでした。
小銭トレイの10枚刻みの部分に溝が1段深く掘ってあり、10枚以上硬化を格納した際に、枚数を数えやすくなっており最初は感動しました。が、9枚目が溝に引っかかってしまい、結果計算間違えを起こす事がありました。溝の下側縦壁に面取りを入れて引っかからなくなる様に後で加工修正しようと思います。
蓋を閉めるとき引っかかりが強く固いです。HOOKの面取り角度など、もう少し考慮して設計してほしかったなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする