曜日別特売
SBX-A5S-GY 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015452

 

SBX-A5S-GY 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015452
SBX-A5S-GY 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015452
SBX-A5S-GY 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015452

手提げ金庫 SBX-A5S

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード49015452品番SBX-A5S-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×185×80有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×150×50グレートラスコ品番403-0184材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 小口管理
エイワン物流株式会社運輸・通信業

封筒に入れたお札も横向きで入り、使い勝手のいい物でした。

対象商品 : 49015452
2024-02-09
用途: 小口現金の管理
運輸・通信業

薄いので、机の引き出しに入るので便利。小銭が動いてしまう。札が微妙に取りにくい。領収書などが入れられるスペースがあればいいな。

1が参考にしています
対象商品 : 49015452
2023-03-11
用途: 自動車販売、お客様情報保管他
office k自動車・二輪車・自転車関連業

硬貨の収納も十分で使いやすくとてもいい商品です。。

2022-03-06
用途: お店のレジ
CAMION COFFEE飲食業

一目で硬貨の金額がわかり締め作業がスムーズになりました!お札が3ヶ所で3種類収納出来たらもっと良いですが…
薄くてかさばらないのはとても良いです。

対象商品 : 49015452
2022-03-07
用途: 現金の収納

平面の広さのわりに高さが抑えられており、デスク内収納ができて便利。

対象商品 : 49015443
2020-10-19
用途: お金の管理
教育・研究機関

トッテがしまえて、出っ張りがなく引き出しにしまえる高さで蓋をあけると、小銭が斜めになってみやすく、10まいずつに区切りがあるので、つかいやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49015452
2020-06-01
用途: 店舗での使用
サービス業

シルバー購入。この薄さでお札や小銭のスペースも十分でとてもいいです!

1が参考にしています
対象商品 : 49015452
2020-04-06
用途: 金銭受け渡し
サービス業

引き出しの中に綺麗に収納できました。よかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする