RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 49016134

 

RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 49016134
RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 49016134
RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 49016134
RV-15B RVバケツ アイリスオーヤマ 49016134

RVバケツ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15
内容量1個注文コード49016134品番RV-15B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

容量(L)15グリーン材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン(PP)、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂トラスコ品番409-0535形状角形質量(g)1030間口W×奥行D×高さH(mm)340×315×275耐荷重(kg)100内寸(mm)265×215×240特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 上の棚の物を取る時
サービス業

本来の使い方は、バケツとして使いますが、当社では
特に女性社員の方が、キャタツではなく、ちょっと上の物を取る時の
踏み台として設置しています。
 中に入れるものは、非常用のものを保管しています。
非常用のものを倉庫に入れて、年に1回処分することも可能ですが、
通常、鍵が掛かっているので、非常時は、RVバケツごと持って避難です。

対象商品 : 49016134
2024-09-02
用途: 上の棚から女性が荷物を降ろす時に使用
サイバー研究所サービス業

通常、棚から荷物を降ろす際は、脚立を使いますが、
脚立も意外に女性からすれば危ないのです。
 このバケツは、踏み台として場所を取らず最適です。
安全な点がお薦めポイントです。
もちろん、中のバケツは、掃除用具入れで使ってます。

対象商品 : 49016134
2022-08-13
用途: 家の中で補充用洗剤入れや、洗濯ものをかけるときの台にしている。
その他業種

結構中に収納もできるし、洗濯ものをかける踏み台として重宝しています。

対象商品 : 49016134
2021-08-27
用途: ガーデニングに使用。
その他業種

腐葉土とプランター土を混ぜて入れていますが、蓋付きなのでこれといって匂いも漏れず、悪くないです。
入れる物が物なので、中途半端に日光が当たると変にカビやコケが生えたりしても困るので、透明バケツではなく光を遮断できるこちらの商品にしましたが...作りもしっかりしていて、蓋も止められるので倒しても中身が飛び出たりもしませんが、もう一回り小さいサイズが欲しかったのと、もう少し安ければな~と思ってしましました。

対象商品 : 49016134
2021-11-17
用途: 自動車に入れっぱなしの洗車道具

四角いのでトランクルーム内のコーナーに置けるのが大変便利
蓋も頑丈で上に乗ることができる。

対象商品 : 49016143
2021-02-08
用途: 採水ボトルの運搬

2Lの採水ボトル2本、1Lの採水ボトル1本、作業手袋、ウエスが入る蓋つきのボックスを探していました。外寸がもう少し小さいと良いのですが、その分、丈夫そうなので良しとします。
見た目より軽く、持ち運びしやすいのも良い。

対象商品 : 49016143
2019-02-18
用途: お米の精米に使っています。
株式会社互興製作所

我が家ではお米を10キロづつ精米していますが、このバケツが最大に入れれば20キロ入り、普通は10キロずつ精米するのに使っています。

対象商品 : 49016134
2019-09-29
用途: 自動車の洗車
製造業

価格の割にしっかりしていて頑丈でした、まんぞくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする