WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
電圧・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
35dc
注文コード
49016547
品番
865060542002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
取付方式
表面実装
寸法(mm)
5.5(Dia.)×4.85
高さ(mm)
4.85
動作温度(℃)
(Min)-55
リードピッチ(mm)
1.4
直径(Φmm)
5.5
リップル電流(mA)
150
リーク電流(μA)
3.5
許容差
±20%
テクノロジー
電解
電圧(V)
35dc
シリーズ
WCAP-ASLL
RoHS指令(10物質対応)
対応