曜日別特売
MM-60EPW (546614) メタルラックミニ用延長ポール2本セット アイリスオーヤマ 49017184

メタルラックミニ用延長ポール2本セット

商品レビューを投稿する
長さ(mm)600
内容量1袋(2本)注文コード49017184品番MM-60EPW (546614)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。

ポール径(Φmm)約19長さ(mm)600仕様延長できる長さ(mm):600適合メタルミニシリーズ全般トラスコ品番404-7869材質スチール(クロームメッキ)質量(g)850支柱寸法(径×長さL)(mm)19×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする