曜日別特売
MKW-4S メタルポールワゴン アイリスオーヤマ 49017525

メタルポールワゴン

(5件のレビュー)
取扱い終了
間口(mm)225
耐荷重(kg)
内容量1台注文コード49017525品番MKW-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。

段数4材質(本体)ポリプロピレン引出しなし高さ(mm)1125奥行(mm)485間口(mm)225仕様組立式トラスコ品番420-0471材質固定部品;ABS樹脂質量(kg)2.79材質(ポール)スチール均等積載量(kg/段)2バスケット(個)3
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49017507
2021-11-03
用途: 台所用
株式会社テックMA製造業

洗い物籠を乗せようとホームセンターを探したが、丁度良いサイズが全然見当たらず、通販する事に成った。昔は随分と在ったモンだがなぁ、と。
棚代わりの籠の底がヤワなので、瓶物とか重い物を載せるのには向かない。
お手軽な、フリーリング床でささっと動かせる、補助的な台、という用途向き。

対象商品 : 49017491
2020-05-05
用途: 作業児のサイドワゴンとして使っています。
建設業・工事業

今まで分散していたシャーペン、サインペン、色鉛筆等分散していたものの大半を一か所に集めることが出来ましたキャスターもついているので作業時にサイドワゴンとしも使用しています。

対象商品 : 49017507
2018-07-09
用途: お弁当の置き場に利用している
有限会社アトランティス

衛生的で移動も楽々、見た目もきれいで大変満足している。

対象商品 : 49017491
2016-07-24
用途: 工具置き
大富電機

出張時、逆さにして車に積むと・・・バラバラになっています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
逆さにしてご使用いただく設計にはなっておりません。
何卒ご了承ください。

対象商品 : 49017482
2014-04-24
用途: 小物類

卓上で細々とある小物類を仕分けていれております。似た商品はよく以前よりもかけておりますが、かごの高さを好きなように変更できるので使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする