曜日別特売
MG-7423W ロングチェスト アイリスオーヤマ 49017735

MG-7423W ロングチェスト アイリスオーヤマ 49017735
MG-7423W ロングチェスト アイリスオーヤマ 49017735

ロングチェスト

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×740×230
内容量1個注文コード49017735品番MG-7423W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。

容量(L)41.4ホワイト/クリア外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×740×230有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)345×685×175質量(kg)2.71トラスコ品番407-0054材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49017771
2015-03-09
用途: ウエス入れ
株式会社KANO PRECISION

容量もあり、ボックスの上も活用できるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする