曜日別特売
MG-7430 ロングチェスト アイリスオーヤマ 49017744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングチェスト

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×740×300
内容量1個注文コード49017744品番MG-7430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。

容量(L)49.5ホワイト/クリア外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×740×300有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)295×685×245質量(kg)2.95トラスコ品番407-0062材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49017771
2015-03-09
用途: ウエス入れ
株式会社KANO PRECISION

容量もあり、ボックスの上も活用できるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする