WY-780 (201710) ワイドストッカー アイリスオーヤマ 49018557

※使用例

WY-780 (201710) ワイドストッカー アイリスオーヤマ 49018557
WY-780 (201710) ワイドストッカー アイリスオーヤマ 49018557
WY-780 (201710) ワイドストッカー アイリスオーヤマ 49018557

ワイドストッカー

(15件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
容量(L)100
外寸法・幅(mm)780
外寸法・高さ(mm)490
内容量1個注文コード49018557品番WY-780 (201710)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
収納の目安
・一般的な18Lのポリタンク4個
・一般的な20Lのポリタンク1個とビールコンテナ1個
・一般的な20Lのポリタンク3個
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×460×490内寸(幅×奥行×高さ)(mm)695×375×440容量(L)100トラスコ品番419-2371質量(kg)4.20グリーン/グレー材質(本体)ポリプロピレンフタあり外寸法・幅(mm)780外寸法・高さ(mm)490外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)440有効内寸法・幅(mm)695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49018541
2024-08-20
用途: ポリタンクの収納として
サービス業

20Lポリタンクの収納として使用するために購入。
サイズに問題なし。
高温の車内においておく予定のため、耐候性が気になる所ですが現状問題ありません。

対象商品 : 49018541
2023-10-26
用途: 防災士活動で、講習会資材の運搬との講習会でのプロジェクター設置台として使用
セカンド・レグサービス業

従来は、その会場(ほとんどが公民館)で、何かを借用していたが、導入後はこの箱に資材を入れて会場に搬入して、講習会ではそのままプロジェクター台として使用予定。
そのため、高さと蓋の面積を重点的に選択した。
要望:肩から下げれるように、ベルトを当せるような装置を付けて頂くと更に助かるような気がする。

対象商品 : 49018541
2023-11-21
用途: 工具収容用
製造業

軽くて丈夫で、工具の寸法にジャストフィット、良品。

対象商品 : 49018557
2022-01-19
用途: 小物入れ
株式会社勲総建建設業・工事業

ホームページでサイズが載ってるので、ちょうどいい大きさで買えて、良かったです

対象商品 : 49018557
2020-04-12
用途: 庭の用具入れ

大きさがあり、庭用の園芸用具の収納に使います。日当たりの良い場所にしか置き場がなく、対候性が今後の評価のポイントです。

1が参考にしています
対象商品 : 49018557
2019-09-06
用途: 書類-資料の一時保管
行政書士千種稔幸事務所

書斎が書籍-資料等で満ち溢れているので、書斎のすぐ隣にある屋根付きのベランダに置いて、一時保管用に利用している。非常に重宝しているが、底部にコロがついているともっといいのだが。(移動に便利)

対象商品 : 49018541
2019-12-06
用途: 備品の梱包用
サービス業

サイズ感がちょうど良く納まりの良い感じです。使用的にも問題ありません。

対象商品 : 49018541
2018-08-10
用途: 荷物保管
石原商店うなぎ工房

可もなく不可もなく。大きめの道具を入れられるのでOK.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする