24241469 バキュマット120 シーバイエス 49021235

バキュマット120

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49021235品番24241469
参考基準価格(税別)¥285,436販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。

用途
ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18コード長さ(m)10質量(kg)10トラスコ品番409-6886幅(mm)390高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100V消費電力850W騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
注意
※ホース・ノズル類別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021235
2017-10-07
用途: 建物共有部清掃
サービス業

昔から使ってました、単なる好きだけ、今回新しい品番出たから、買っちゃいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする