曜日別特売
433050 スキンベープミスト フマキラー 49021585

433050 スキンベープミスト フマキラー 49021585
433050 スキンベープミスト フマキラー 49021585

スキンベープミスト

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200mL)
内容量1本(200mL)注文コード49021585品番433050
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。

用途ミストタイプの虫よけ。適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブトラスコ品番414-1920区分防除用医薬部外品質量(g)228シリーズスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
注意
※防除用医薬部外品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 家庭用
その他業種

ちょっと庭へ出るときとか、屋内の蚊の駆除に愛用中。効きます。
畑の野菜にカメムシがあまりに集ったので頭にきてこれをちょっと霧吹きましたら見事に虫を追い出し序でに翌日は当該野菜も葉を落として、枯れかかりました。確かに強力です。

1が参考にしています
2025-09-04
用途: 庭に出るときは必ずスプレー
旭新森六郵便局金融・保険業

庭に植物が沢山あり水をあげる時洗濯物を干すときには必ず蚊に刺されます。
このベープミスとはバッチリ効きますので、少し外に出る時も必ずミスとしてます。いつも予備も用意し夏対策しています。

2025-09-15
用途: 家庭用
その他業種

とても便利。庭へ出するとわんさかよって来る蚊を避けるため常に出口に置いてある。都度ポケットに入れてでる。4点にしたのはそれにしはあまりお安くないから。

2024-10-06
用途: 屋外作業時
不動産業

屋外で作業を行うときに蚊に刺されるのを防ぐのに毎年使用しています。何種類か他の製品を試しましたが、私にはこの製品が一番頼りになっています。この時期には近所のスーパーでは販売を控えてしまう様で、モノタロウさんで入手できて助かりました。

対象商品 : 49021585
2024-07-17
用途: 農作業、アウトドア
農・林・水産業

毎年3回は虫除けスプレーを購入しますが、ベタつかず臭いもキツくなくいちばん使いやすいと思います。虫除け効果も他社より長続きする気がするので、今年もあと2回購入すると思います。

対象商品 : 49021585
2023-06-25
用途: 蚊よけ
その他業種

今からのシーズンは外の作業ではこれが必須です。ワンシーズンで大体3~4本使いますのでなくなったらまたリピートです。

2が参考にしています
対象商品 : 49021585
2023-05-31
用途: 普段使い

虫除けスプレーは、色々試しましたが
これが1番効果あります。毎年、買ってます。
廃番にならないよう願ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 49021585
2023-05-29
用途: 農作業

劇的な効果はありませんが、噴射してすぐは蚊が寄ってこないように思います。香りもいいし、蚊取り線香とこれをいつも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする