5338 JS-068 ジャストオイル背縫い 富士グローブ 49021822

5338 JS-068 ジャストオイル背縫い 富士グローブ 49021822
5338 JS-068 ジャストオイル背縫い 富士グローブ 49021822

JS-068 ジャストオイル背縫い

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1双注文コード49021822品番5338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した背縫いタイプです。

用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。サイズL全長(cm)22中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22材質牛床皮・人工皮革入数(双)1トラスコ品番422-7191厚さ(mm)1.1質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021822
2020-10-14
用途:
建設業・工事業

特にありませんが、毎日使う物なので、革手袋の全体的な値下げが希望です。

対象商品 : 49021822
2016-05-25
用途: 建築作業
建設業・工事業

商品の良いときと悪いときが激しすぎます(当りハズレが)。

2015-05-16
用途: 鉄骨

袋から出した時点で、親指の先に穴が開いていました。
高いのに、、、

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする