曜日別特売
ED-TBLNR トビレベル エビス(水平器) 49022425

トビレベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個感度0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)レッド注文コード49022425品番ED-TBLNR
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。

用途足場組立用。水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5664材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮長さ(mm)100厚さ(mm)19(本体)シルバー、(気泡管)レッド高さ(mm)43質量(g)81マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022373
2021-12-14
用途: 配管施工

落下防止金具があるので安全帯に付けて現場へ行っています。
磁石が強くぶら下げているとなんにでもくっつきます。

対象商品 : 49022373
2019-03-18
用途: エアコンの施工
その他業種

コンパクトで磁石が付いているのでたいへん使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 49022382
2017-05-16
用途: DIY

精度表示もあり安心出来る。磁石の強力さはうたい文句通りで強力過ぎるレベルです。

対象商品 : 49022425
2016-05-26
用途: 磁石が強くて下へ落ちない
クボデン建設業・工事業

磁石が強くて下へ落ちにくいし もし落としても水準が水平にならないものが多いがこの水平器は落としても水準が狂いにくいのが優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする