曜日別特売

金属探知センサーレベル

金属探知センサーレベル - JEFCOM(ジェフコム)金属探知センサーレベル - JEFCOM(ジェフコム)金属探知センサーレベル - JEFCOM(ジェフコム)金属探知センサーレベル - JEFCOM(ジェフコム)
(1件のレビュー)

金属探知センサーで壁裏の金属下地や、
クロス裏の釘・ネジの頭を探知(金属は磁石で吸着できるもの)
壁厚15mmまで探知可能(裏面を壁にあてた状態で移動させながら探します)
スイッチボックスのケガキが楽にできる
目盛り付
見やすいブルーレベル
垂直・水平・金属探知

仕様
個装梱包:ブリスター・台紙
材質
PMMA、PC、ABS、ネオジウム磁石
寸法(mm)
本体:51×25×95、梱包:W86×D28×H197
質量(g)
77、個装:92
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73496450SMS-10
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73496450
2026-07-06
用途: 石膏ボードの下地探しのために使用した。
建設業・工事業

腰袋から取り出すときに手が滑って長尺床の上に落としてしまった。約1m程。本体は欠けたりせず無傷だが、ドームカバーの部分が外れてバラバラ。接着が非常に弱いです。そして素材が不明でどの接着剤で付けられるのか不明です。多分本体はアクリル?ドームカバーは?同じアクリルなら溶着タイプの接着剤で直したいのですが、不明です。
落とすのも悪いですが、けっこう頻繁に落とすんです。
改善した方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする