曜日別特売

キーホルダーレベル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49022793品番ED-KEY
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。

用途水平の測定。長さ(mm)42高さ(mm)15厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5494材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)13マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022793
2023-06-13
用途: 社用車のキーホルダー
松尾AGサービス業

かわいい大きさでかさばらないのに最低限の水平感度がある。社用車のキーホルダーにすることで、現場にいくときは忘れようがないのがうれしい。

対象商品 : 49022793
2021-07-28
用途: ポン置きのテーブルの水平出しに
野点組建設業・工事業

キーホルダーだと思って期待してなかったのですが、下手な縦横2方向レベルよりも高精度です。
樹脂もクリアで良くできてます。

対象商品 : 49022793
2019-01-26
用途: いつでも持ち運びができる

いつでも持ち運びができるのが、最大のメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする