エビス(水平器)
平型レベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
高さ(mm)
25
25
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023012
品番
ED-FL
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途
水平・垂直・直角測定。
長さ(mm)
75
高さ(mm)
25
厚さ(mm)
15
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
410-5478
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
31
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応