曜日別特売
NO8200  (トレンディ) トレンディ 明邦化学 49023037

NO8200  (トレンディ) トレンディ 明邦化学 49023037
NO8200  (トレンディ) トレンディ 明邦化学 49023037
NO8200  (トレンディ) トレンディ 明邦化学 49023037

トレンディ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49023037品番NO8200 (トレンディ)
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。

用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×245×326内寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×245×326付属品3枚引き出しトレー、仕切板トラスコ品番402-8805材質(止具)ABS樹脂質量(kg)2.86レッド材質(本体)耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)326RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326外寸法・奥行(mm)245
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023037
2020-11-21
用途: フロントガラスの飛び石キズ補修作業
サンオート桑原合同会社

自動車フロントガラスの補修作業では、使用する小道具が色々あり薬剤等種類もあり引き出しと区切ったスペースを多く必要とします。
これだけ引き出しと区切りがあるケースは汎用では、ないのではないでしょうか。
便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88109542
2018-03-15
用途: 自転車用工具の収納
OFFICE S

このシリーズは3個目で
収納する工具類のサイズ等によって
2段と3段の引出を使い分けています。
安価で使い易いので愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする