※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
40
40
50
車輪径D(Φmm)
40
40
50
許容荷重(daN)
30
30
50
取付高(mm)
58.5
58.5
71
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023213
品番
W40-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
30×30
取付ピッチ(mm)
21×21
取付高(mm)
58.5
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-1771
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
126
車輪幅(mm)
41.5
取付座A×B(mm)
30×30
ストッパー
なし
取付高H(mm)
58.5
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
38
取付ピッチX×Y(mm)
21×21
車輪径D(Φmm)
40
取付穴径P(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪