車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)80取付座(mm)54.0取付ピッチ(mm)40取付高(mm)76材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式トラスコ品番404-1356材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン質量(g)162車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)54.0ストッパーなし取付高H(mm)76取付穴ピッチb(mm)40偏芯C(mm)17.5旋回半径A(mm)47.5取付ピッチX×Y(mm)40車輪径D(Φmm)60取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪