TW60-P 双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所 49023326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)60
許容荷重(daN)100
取付高(mm)74.5
車輪幅(mm)47.5
内容量1個注文コード49023326品番TW60-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)100取付座(mm)54取付ピッチ(mm)40取付高(mm)74.5材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様プレート式トラスコ品番404-1500材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式質量(g)204車輪幅(mm)47.5ストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40偏芯C(mm)17旋回半径A(mm)47取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023326
2015-10-21
用途: インテリア台用
製造業

全体の造りはしっかりしてよい。色合いが天然木には合わないのでカラーバリエーションがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする