※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
60
50
60
取付高(mm)
66
58
66
ねじ径
M12×P1.75
M10×P1.5
M12×P1.75
許容荷重(daN)
100
80
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023712
品番
TWS60-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
15
取付高(mm)
66
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
404-1551
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
194
車輪幅(mm)
47.5
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯C(mm)
17
旋回半径A(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪