曜日別特売
KT125-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 49023886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)124
取付高(mm)139
許容荷重(daN)120
内容量1個注文コード49023886品番KT125-BM12XP1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)124許容荷重(daN)120ねじ径M12×P1.75軸長(mm)25取付高(mm)139材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプトラスコ品番404-0767材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式質量(g)779車輪ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)車輪幅W(mm)69偏芯C(mm)40.5旋回半径A(mm)103ロックなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023886KT125-BM12XP1.7522346636KT125-BM12XP1.75KT125-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 22346636ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49023886KT125-BM12XP1.7536796137KT125-BKT125-BM12XP1.75 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 36796137双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする