車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)75ねじ径M12×P1.75軸長(mm)25取付高(mm)91材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様ねじ込み式タイプトラスコ品番404-0821材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン質量(g)289車輪幅(mm)51ストッパーダブルストッパー付軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪