曜日別特売
1448 打診棒ロング1500 土牛 49024412

打診棒ロング1500

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード49024412品番1448
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

伸縮式なので、持ち運びに便利です。

用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024412
2018-06-29
用途: 製品の打音検査時
製造業

施工した製品のメンテナンス検査時に使用しております。
今まで脚立に乗っていた作業がなくなり、助かりました。
ただ、頭の部分がプラスッチク製であれば傷つく恐れをしなくて済むので長さがあって、木琴の撥のような木製、プラスッチク製の頭のものがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする