土牛
アクリル製ミラー棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ミラー寸法(mm)
50×100
50×100
70×100
全長(mm)
180~740
180~740
230~1180
290~1820
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49024534
品番
1435
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
用途
直接見れない所に
ミラー形状
四角型
全長(mm)
180~740
ミラー寸法(mm)
50×100
トラスコ品番
404-8512
材質
ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応