02156 カメ棒 土牛 49024647

カメ棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49024647品番02156
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

撮影補助の伸縮棒です。
デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。
従来撮れなかった角度より撮影できます。
カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。

全長(mm)180~700トラスコ品番411-5490質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024647
2022-06-16
用途: 特殊な用途に使って居ます。
有限会社コスモプラスチック工業

購入したカメ棒は3本一連の作動をする為、治具を製作、又同時に伸縮動作と上下の作動をするように工作します、3本の先端にはアクリルのボックスに計測センサーをいれ、外部は分度器をセット、角度測定、自動車ライトを照射
その機種の温度とかいろいろな計測により各種の製品測定データーを計測製品の研究に利用加工しています。
わが社は世の中に無い物をお客様依頼で製作、其の為利用しています。

対象商品 : 49024656
2015-09-08
用途: 手の届かない先がどうなってるかを撮影

手が届かない箇所がどうなっているか撮影し、それに対応した処理が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする