曜日別特売
U202101P2H フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 49025462

U202101P2H フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 49025462
U202101P2H フィールド建築用2.0mmシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 49025462

フィールド建築用2.0mmシャープ替芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)芯硬度2H芯色注文コード49025462品番U202101P2H
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。

用途木材・コンクリートへのマーキング。黒(2H)寸法(mm)143.6×26×6質量(g)18.9芯径(mm)2.0トラスコ品番408-8891材質墨芯芯硬度2H芯色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025487
2020-09-15
用途: 土木現場作業時
建設業・工事業

折れにくく、書きやすく重宝しています。コンクリートにも書けるので使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする