26918 木工用サークルカッター用 センタードリル RELIEF 49025751

木工用サークルカッター用 センタードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード49025751品番26918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
刃径(Φmm)7全長(mm)71適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど適合26913・26914用トラスコ品番403-5526質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする