MT715 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋] 49025794

MT715 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋] 49025794
MT715 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋] 49025794
MT715 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋] 49025794
MT715 耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋] 49025794

耐熱手袋 マックパワー300

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)26
トラスコ品番416-9662
内容量1双注文コード49025794品番MT715
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。

サイズフリー全長(cm)26手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5質量(g)133トラスコ品番416-9662材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025794
2016-05-20
用途: 高温乾燥機の使用時に着用

耐熱性があり使用していますが、もう少しゴワツキが無く指先の作業がしやすいと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする