曜日別特売
SDB-32E サイドベース マックステル 49026163

SDB-32E サイドベース マックステル 49026163
SDB-32E サイドベース マックステル 49026163

サイドベース

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個表面処理有機塗装注文コード49026163品番SDB-32E
参考基準価格(税別)¥1,598販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アンテナ用マストを壁面に設置する時に使用する製品で錆などにも強いです。

用途壁面用。材質表面処理有機塗装適合マスト径(Φmm)32以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49026163
2018-06-28
用途: アンテナ交換

溶接が酷く、パイプを通す中まで突き抜けており、イボ状の溶接の塊が付いていて、31㎜パイプが通らない、品費付管理が悪い不良品。メーカーにメールしても謝罪なし、写真を送っても連絡なし。
このような会社の製品です。耐候性も塗装品なのですぐ錆る。
価格は安かったが、騙された感じ。もう、マックステルの製品は買いません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする