2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233

2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233
2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233
2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233
2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233
2.645-268.0 スプレーガンプラス ケルヒャー 49026233

スプレーガンプラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49026233品番2.645-268.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます
ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。

シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴)適合ホース内径(Φmm)13~19適合ホース外径(Φmm)15~21仕様円すい状の水流、直噴寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×41.5×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49026233
2024-08-20
用途: 庭の水まきに使用
井上電気

やはり高圧洗浄のメーカーのケルヒャーなので、ストップ機能や、水量調節も抜群に良い。他の商品は水量調節部がすぐにダメになるので、この夏には大活躍します。

対象商品 : 49026233
2017-12-04
用途: 機械のメンテナンス時

商品の案内通りで、取付も簡単、使い勝手がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする