PANDUIT(パンドウイット)
プラグロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49027203
品番
PSL-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番
403-7774
材質
ポリカーボネート
質量(g)
23
寸法A(mm)
46.4
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
15.2
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
41.1
寸法C(mm)
26
寸法G(mm)
7.9