PLT2I-M79 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 49028621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT2I-M79 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 49028621
PLT2I-M79 テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 49028621

テフゼル結束バンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋
長さ(mm)203
内容量1袋注文コード49028621品番PLT2I-M79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。
テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。
-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。

用途
石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。
屋外用。
長さ(mm)203最大結束径(Φmm)51ナチュラル幅(mm)3.4厚さ(mm)1.1仕様屋外用トラスコ品番403-7278材質テフゼル(フッ素系樹脂)質量(g)1190使用温度範囲(℃)-60~170規格UL規格品引張強度(N)111質量(g/袋)1190特性耐候、難燃、耐薬品、耐紫外線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする