曜日別特売
CAS500J 電気暖炉カセット 500J ディンプレックス 49028918

電気暖炉カセット 500J

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード49028918品番CAS500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質亜鉛メッキ鋼板、ポリウレタン樹脂+LEDS質量(kg)18(タンク容量は除く、薪セット含む)消費電力(W)(イルミネーションのみ)210電源100V・50/60Hz電源コード(m)1.8照明装置水蒸気・LED水タンク容量(L)1.2リモコンあり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)508×362×354
注意
※電気ファンヒーター機能はございません。イルミネーション効果のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,540/税込2,794
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする