ABM100-AT-D0 マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM100-AT-D0 マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029057
ABM100-AT-D0 マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット) 49029057

マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
幅(mm)25.4
内容量1袋(500個)注文コード49029057品番ABM100-AT-D0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。

用途電線の配線、固定。幅(mm)25.4長さ(mm)25.4厚さ(mm)5.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8質量(g/袋)746仕様RoHS対応トラスコ品番403-6441材質耐候性ナイロン66質量(g)746使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029032
2018-05-24
用途: 配線作業時
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

車の配線作業時に穴あけ作業・固定ピン入れを行っていた作業が、貼り付け作業 1回で済むため、作業効率アップができた商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする