曜日別特売
ABM2S-AT-D0 マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 49029312

 

ABM2S-AT-D0 マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 49029312
ABM2S-AT-D0 マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 49029312
ABM2S-AT-D0 マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) 49029312

マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500個)
幅(mm)25.4
内容量1袋(500個)注文コード49029312品番ABM2S-AT-D0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。

用途電線の配線、固定。厚さ(mm)4.2長さ(mm)25.4幅(mm)25.4適合バンド幅(mm)2.3~3.6質量(g/袋)610仕様RoHS対応トラスコ品番403-6701材質耐候性ナイロン66質量(g)610規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029294
2023-07-05
用途: 防鳥ネットの留め具として

防鳥ネットの留め部材を探していたところこちらの商品を見つけました。
使い勝手もよく、ネットの固定もばっちりでした。

対象商品 : 49029382
2019-10-15
用途: 車屋上への太陽光パネル 配線固定
有限会社 曽田建設業・工事業

ハイエース屋上に電気コード配線をしております。1ヶ月経ちますが、固定状況は良好で、かなりの接着力に信頼度○です。

対象商品 : 49029294
2019-06-19
用途: 電装品配線作業時
東光自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

塗装面への接着も良く、配線の固定に大変役立っています。耐熱・耐候性の良いナイロン66を使用しているので、外装への接着時も心配なく使用しています。配線の固定なので、直接見える部分ではないから、直射日光の影響は少ないと思うので、剥がれの問題が長期間無いことを期待して使っています。

対象商品 : 49029294
2019-01-05
用途: 配線の固定

ABM2S-ATの使用結束バンド幅(mm)の表示が間違ってます。2.3~3.6mmの表示ですが、これだとインシュロックタイだと150mmまでしか使えないことになりますが、実際は、2.3~4.8mmなので300mmまで使えます。これは200mmのインシュロックタイが使える使えないかが商品を選ぶ際に非常に重要なポイントになるので、間違えないようにお願いします。商品は耐侯、耐熱性にしてはコスパに優れ大変宜しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49029382
2016-12-15
用途: 車体への配線固定、屋外配線の固定

ベースで結構強力な接着を持っており、差し込むタイラップの長ささえ替えればある程度の厚みの配線を固定できるのでとても便利です。難点は色のバリエーションが少ないので白・黒・灰以外の地ではちょっと目立ってしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 49029382
2019-02-18
用途: 屋外

マンションの鳩よけネットをナイロン結束バンドで固定する為に使用。
屋外なので紫外線対策の本品を使用。
粘着力強いです。
耐久性はまだ分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする