PANDUIT(パンドウイット)
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
13
16.8
23.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029574
品番
TMSG1S6-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐候性に優れています。
用途
結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色
黒
幅(mm)
13
長さ(mm)
9.7
高さ(mm)
5.6
適合バンド
PLT80B~PLT100B
質量(g)
24
トラスコ品番
403-9009
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-60~85℃
使用場所
屋内・屋外用