PANDUIT(パンドウイット)
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
23.1
16.8
23.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
49029592
品番
TMSG3S10-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
耐候性に優れています。
用途
結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色
黒
幅(mm)
23.1
長さ(mm)
15.5
高さ(mm)
10.9
適合バンド
PLT80B~PLT370SB
質量(g)
147
トラスコ品番
403-9025
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲
-60~85℃
使用場所
屋内・屋外用