TM3S10-C76 タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット) 49029836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM3S10-C76 タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット) 49029836
TM3S10-C76 タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット) 49029836
TM3S10-C76 タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット) 49029836

タイマウント(テフゼル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アクアブルー
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
幅(mm)21.7
長さ(mm)15.5
内容量1袋(100個)注文コード49029836品番TM3S10-C76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。

用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。アクアブルー材質テフゼルトラスコ品番403-8827適合バンド幅(mm)2.3~7.6仕様RoHS対応長さ(mm)15.5幅(mm)21.7高さ(mm)9.5質量(g)179使用温度範囲-46~170℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94V-0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする