曜日別特売
T12N-C スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット) 49030213

スパイラルラッピング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ナチュラル
長さ(m)30.48
最大結束径(Φmm)3.2
材質ナイロン66
内容量1巻注文コード49030213品番T12N-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。

用途各種電線の損傷防止。材質ナイロン66長さ(m)30.48ナチュラルトラスコ品番403-8126厚さ(mm)0.4質量(g)181使用温度範囲-40~65℃最大結束径(Φmm)3.2使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする