※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ナチュラル
白
黒
ナチュラル
長さ(m)
30.48
30.48
30.5
最大結束径(Φmm)
50.8
76.2
3.2
12.7
25.4
30.5
40.6
50.8
材質
ナイロン66
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
耐候性ナイロン66
耐候性ポリプロピレン
ナイロン66
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030441
品番
T75N-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途
各種電線の損傷防止。
材質
ナイロン66
長さ(m)
30.48
色
ナチュラル
トラスコ品番
403-8479
厚さ(mm)
1
質量(g)
3333
使用温度範囲
-40~65℃
最大結束径(Φmm)
50.8
使用場所
屋内用