※面付図
ヒサゴ
チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅠ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000セット)
注文コード
49031036
品番
BP1701
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
ターンアラウンドⅠ型
複写枚数
5枚
寸法(mm)
305×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
注意
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。