曜日別特売
GT50 ツリーガン 流量調整付 栗田製作所 49031087

ツリーガン 流量調整付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49031087品番GT50
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。

用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031087
2019-04-24
用途: 金属切粉とばし

かなり昔から使っておりました。押し釦の根本からエアー漏れ。寿命と判断して買い替えました。こちらのメーカーのものは安心して使えます。

対象商品 : 49031087
2018-01-19
用途: エアーブロー
製造業

開業時から使用していて、
使い慣れたメーカ。
今後も、購入時は同じと考えています。」

対象商品 : 49031087
2015-12-21
用途: エアーダスター
樫野製作所

こちらの確認ミスですが、空気入り口のジョイントが接着剤で固定されているため交換できず、別途タケノコを購入し、別途費用がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする