曜日別特売
BP1711 家電統一伝票 E様式 ヒサゴ 49031237

※面付図

BP1711 家電統一伝票 E様式 ヒサゴ 49031237
BP1711 家電統一伝票 E様式 ヒサゴ 49031237

家電統一伝票 E様式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000セット)注文コード49031237品番BP1711
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
複写枚数5枚寸法(mm)254×127内容1枚目:納品書(青)、2枚目:仕入伝票(緑)、3枚目:仕入伝票(茶)、4枚目:請求明細書(紫)、5枚目:物品受領書(黒)アズワン品番64-8845-53適合プリンタドットインパクトプリンタ
注意
※5枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする