曜日別特売
BP1714 チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅢ型) ヒサゴ 49031264

※面付図

BP1714 チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅢ型) ヒサゴ 49031264
BP1714 チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅢ型) ヒサゴ 49031264

チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅢ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000セット)注文コード49031264品番BP1714
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別ターンアラウンドⅢ型複写枚数5枚寸法(mm)305×152内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-56適合プリンタドットインパクトプリンタ
注意
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする